Etalon de netezire plat inox 500 mm

Cod articol: 0321305
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0321305
EAN / GTIN 4029713234751
Număr producător 0321305
L-Număr L40510 689
Producător Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Construcție stabilă, stabilă
  • Oțel inoxidabil, finisat cromat
  • Șurub de blocare
  • Fața de oprire întărită
  • scală gradată mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Gabarit de acoperire plat R 500mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 1 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături