Cheie CROW-RING SW.42 mm cu filet pătrat 1/2 ″ L.71 mm

Cod articol: 03190042
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03190042
EAN / GTIN 4018754141197
Număr producător 03190042
L-Număr L60010 2384

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 24,5 mm
  • Lungime [mm): 71 mm
  • S: 37,7 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • W: 33,2 mm
  • Greutate: 189 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 42 mm
  • Lățime mm (b): 57,9 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături