12,5 mm (1/2″) INHEX-insert SW.13 mm L.70 mm

Cod articol: 03150713
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03150713
EAN / GTIN 4018754006908
Număr producător 03150713
L-Număr L60010 1451

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile cu cap hexagonal
  • Lungimi speciale
  • DIN 7422
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 24 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 25 mm
  • Nr.: 1054/13
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 13 mm
  • Profil de ieșire: Hexagonal
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 130 g

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.