12,5 mm (1/2″) Bit cu soclu TORX T55 L.140 mm

Cod articol: 03131455
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03131455
EAN / GTIN 4018754006854
Număr producător 03131455
L-Număr L60010 225

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile interne TORX®
  • foarte lung
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 140 mm
  • L2: 102 mm
  • Lungime [mm): 140 mm
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: T55
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 159 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături