12,5 mm (1/2″) Bit cu soclu TORX T50 L.55 mm

Cod articol: 03110050
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03110050
EAN / GTIN 4018754102044
Număr producător 03110050
L-Număr L60010 3035

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile interne TORX®
  • Cu orificiu în vârful de antrenare (REZISTENT LA ȘOCURI TORX®)
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Lungime [mm): 55 mm
  • Profil de ieșire: TORX®
  • Dimensiune Profil de ieșire: T50
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 86 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături