12,5 mm (1/2″) Bit cu soclu M7 L.60 mm

Cod articol: 03090007
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03090007
EAN / GTIN 4018754108596
Număr producător 03090007
L-Număr L60010 891

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburi cu profil de pană internă (Ribe-CV®)
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M7
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 70 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături