Grip și compas cu etrier din oțel inoxidabil mm-pitch 200 mm

Cod articol: 0308303
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0308303
EAN / GTIN 4029713205553
Număr producător 0308303
L-Număr L40510 634

Descriere

Execuţie:

  • calibru intern și extern
  • Oțel inoxidabil
  • Scală finisată cu crom satinat
  • Cu o balama rivetată
  • mm graduation pentru măsurarea internă și externă

Descriere:

Cleștele și etrierul sunt fabricate din oțel special. Stilou interior și exterior, cu balama cu nituri. Cromat antirugină, mat de scară. Cu gradație mm pentru măsurători interioare și exterioare. Ambalare: cutie de carton

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 200
  • Lungime: 310 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături