Grip și compas de etalonare din oțel inoxidabil mm gradație 120 mm

Cod articol: 0308201
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0308201
EAN / GTIN 4029713205539
Număr producător 0308201
L-Număr L40510 489

Descriere

Execuţie:

  • calibru intern și extern
  • Oțel inoxidabil
  • Scală finisată cu crom satinat
  • Cu o balama rivetată
  • mm graduation pentru măsurarea internă și externă

Descriere:

Compas de prindere și palpator R. mm gradație 120mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 120
  • Lungime: 190 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături