12,5 mm (1/2″) cu canelură de 12,5 mm Canelură SW.7/16 ″ L.38 mm

Cod articol: 03012028
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03012028
EAN / GTIN 4018754141517
Număr producător 03012028
L-Număr L60010 4748

Descriere

Descriere:

  • Pentru șuruburile de acționare a canelurilor externe
  • MS-33787
  • HPQ® oțel de înaltă performanță, lustruit

Caracteristică:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lungime [mm): 38 mm
  • Profil de ieșire: Spline-Drive
  • Dimensiune Profil de ieșire: 14
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Greutate: 65 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 7/16 ″

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături