Descriere:
CONEXIUNE UȘOARĂ CU SCANGRIP SMART CONNECTOR PENTRU TOATE BATERIILE DE 18 V/20 V
Conectorul inteligent este conceput pentru a fi utilizat cu bateriile de 18 V/20 V de pe lămpile de lucru SCANGRIP CONNECT.
Indiferent de marca de scule electrice pe care o preferați, SCANGRIP a dezvoltat un CONECTOR unic pentru fiecare marcă în parte, care se potrivește bateriilor de 18 V/20 V.
Simplu atașați CONECTORUL la lumina de lucru, conectați bateria și sunteți gata de lucru.
Ce este un SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII?
Un SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII protejează bateria și o face sigură pentru utilizare.
Sistemul de siguranță dispune de protecție automată la descărcare, protecție la suprasarcină și monitorizare a temperaturii. Acest lucru înseamnă că vă puteți folosi bateria de 18 V/20 V din nou și din nou fără să o deteriorați.
Conectori SCANGRIP sunt testați de TÜV Rheinland.
Care CONECTOR este vândut sub numere de articol separate și este personalizat individual pentru marca respectivă de scule electrice.