Accesorii HILTI CONNECTOR

Cod articol: 03.6157C
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
Cod articol 03.6157C
EAN / GTIN 5708997361573
Număr producător 03.6157C
L-Număr L01540 41

Descriere

Descriere:

JUST CONNECT CU SCANGRIP SMART CONNECTOR PENTRU TOATE BATERIILE DE 18 V/20 V (HILTI 22 V)

Smart CONNECTOR este conceput pentru utilizarea cu acumulatori de 18 V/20 V (HILTI 22V) pe lămpile de lucru SCANGRIP CONNECT.

Nu contează marca de scule electrice pe care o preferați, SCANGRIP a dezvoltat un CONNECTOR unic pentru fiecare marcă în parte, care este potrivit pentru pachetele de baterii de 18 V/20 V.
Simplu atașați CONECTORUL la lanterna de lucru, conectați bateria și sunteți gata de lucru.

Ce este un SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII?
Un SISTEM DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII protejează bateria și o face sigură pentru utilizare.
Sistemul de siguranță dispune de protecție automată la descărcare, protecție la suprasarcină și monitorizare a temperaturii. Acest lucru înseamnă că vă puteți folosi bateria de 18 V/20 V din nou și din nou fără să o deteriorați.

Conectori SCANGRIP sunt testați de TÜV Rheinland.
Care CONECTOR este vândut sub numere de articol separate și este personalizat individual pentru marca respectivă de scule electrice.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături