CONECTOR EINHELL

Cod articol: 03.6143C
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
    Cod articol 03.6143C
    EAN / GTIN 5708997361436
    Număr producător 03.6143C
    L-Număr L01540 34

    Descriere

    Descriere:

    CONECTAȚI-VĂ CU SCANGRIP SMART CONNECTOR PENTRU TOATE UNELTELE DE 18 V ACU SMART CONNECTOR pentru utilizarea cu uneltele de 18 V ACU pe luminile de lucru SCANGRIP CONNECT.Indiferent de marca de scule electrice pe care o preferați, cum ar fi MILWAUKEE, DEWALT sau MAKITA, SCANGRIP a proiectat un CONECTOR personalizat pentru fiecare marcă pentru a se potrivi cu uneltele de 18 V ACU. Pur și simplu montați CONECTORUL pe lumina de lucru, conectați AKKU și sunteți gata de plecare.Ce este sistemul de securitate AKKU? Un SISTEM DE SIGURANȚĂ A BATERIEI protejează BATERIA și asigură o utilizare sigură. Sistemul de siguranță are protecție automată la descărcare, protecție la suprasarcină și monitorizare a temperaturii, astfel încât să puteți utiliza conectorul de 18 V din nou și din nou fără a-l deteriora.CONECTORII SCANGRIP sunt testați de TÜV Rheinland. Fiecare CONECTOR este vândut sub numere de piese separate și este proiectat individual pentru fiecare marcă de scule electrice. Utilizați conectorul care se potrivește cu pachetul 18-V-AKKU: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C FLEX 18-V-BATERIE - 03.6145C HAZAT 18-V-BATERIE - 03.6146C HIKOKI 18-V-BATERIE - 03.6147C INGERSOLL 18-V-BATERIE - 03.6152C MAKITA 18-V-BATERIE - 03.6152C MAKITA 18-V-BATERIE - 03. 6148C MILWAUKEE 18-V-BATERIE - 03.6149C RIDGID 18-V-BATERIE - 03.6154C SNAP-ON 18-V-BATERIE - 03.6151C WÜRTH 18-V-BATERIE - 03.6150C