Capete de corpuri de iluminat DUO CONNECT

Cod articol: 03.6111C
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
    Tip produs Lampă de birou / Lampă pentru spaţiul de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 03.6111C
    EAN / GTIN 5708997006986
    Număr producător 03.6111C
    L-Număr L01540 32

    Descriere

    Descriere:

    • Lumină de lucru extrem de puternică cu două capete de lumină
    • Lumină de lucru extrem de puternică,Noul DUO CONNECT este o lampă de lucru extrem de accesibilă, având în vedere puterea sa luminoasă extrem de mare de până la 2500 lumeni
    • Puterea de lumină poate fi reglată pe 2 niveluri, 50 % și 100 %, în funcție de sarcina pe care o aveți la îndemână
    • DUO CONNECT este compatibil cu sistemul de baterii METABO / CAS de 18 V și cu toate celelalte baterii de 18/20 V. pachete de baterii de la cele mai importante mărci de scule electrice prin utilizarea CONNECTORULUI SCANGRIP
    • În plus, sursa de alimentare SCANGRIP poate fi conectată direct și pentru o lumină nelimitată
    • Proiector multifuncțional cu două capete de lumină flexibile
    • Cu cele două capete de lumină flexibile, DUO CONNECT asigură iluminarea din orice unghi, de care aveți nevoie pentru munca dumneavoastră
    • Ambele capete de corpuri de iluminat sunt rotative biaxial, ceea ce înseamnă că capetele de corpuri de iluminat pot fi rotite independent unul de celălalt în toate direcțiile, permițând o poziționare complet flexibilă a sursei de lumină
    • Când este pliat, DUO CONNECT este foarte compact și la îndemână
    • DUO CONNECT poate fi așezat pe podea, cu baza bateriei care servește drept suport
    • Cârligul metalic pliabil servește drept suspensie flexibilă
    • Pentru poziționarea la înălțime, DUO CONNECT poate fi echipat cu TRIPODUL SCANGRIP de 2 m, nr. art. - Nu este compatibil cu 03.5685
    • // Nu conține baterie.

    Caracteristică:

    • Clasa de protecție: IP 30
    • Consumul de energie, max.: 108 W
    • Flux luminos: 1250 lm - 2500 lm
    • Iluminanță, lux@0.5 m: 900 - 1800
    • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
    • Protecție la impact: IK 07
    • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
    • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
    • Tensiunea bateriei: 18 V
    • Timp de funcționare până la: 9.5 h
    • Unghiul fasciculului: 180°