VEGA 2 CONNECT - Spotlight pentru construcții

Cod articol: 03.6106C
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
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.6106C
EAN / GTIN 5708997006771
Număr producător 03.6106C
L-Număr L01540 19

Descriere

Descriere:

LUMINĂ DE CONSTRUCȚIE CU 2000 LUMINI PENTRU PACHETE DE 18 V ACU VEGA 2 CONNECT este un proiector cu LED-uri compact și manevrabil pentru utilizatorii profesioniști. LED-urile puternice produc o lumină de lucru difuză, fără strălucire și plăcută, cu o intensitate luminoasă uniformă și o dispersie mare a luminii, perfectă pentru lucrări de vopsire și instalare. Cele două niveluri de lumină (50-100 %) vă permit să ajustați fluxul luminos în funcție de sarcina de lucru.VEGA 2 CONNECT este compatibil cu sistemul METABO/CAS AKKU de 18 V, 5,2 Ah și cu toate celelalte pachete AKKU de 18 V de la principalele mărci de scule electrice, prin utilizarea conectorului SCANGRIP CONNECTOR. În plus, sursa de alimentare SCANGRIP poate fi, de asemenea, conectată direct pentru o disponibilitate nelimitată a luminii.Proiector compact cu FLEXIBILITATE ridicată Este prevăzut cu un mâner integrat și un picior reglabil pentru montarea pe suportul cu trei picioare. Carcasa din plastic robustă și rezistentă la impact a proiectorului VEGA 2 CONNECT este perfectă pentru toate mediile de lucru. De asemenea, este rezistent la apă (IP54). LED-urile nu generează căldură și, prin urmare, nu există niciun risc de incendiu.De ce ar trebui să alegeți VEGA 2 CONNECT? Compatibil cu sistemul METABO / CAS AKKU și cu toate celelalte pachete AKKU de 18 V care utilizează conectorul SCANGRIP CONNECTOR Fabricat din plastic deosebit de rezistent la impact Ușor și compact și, prin urmare, mobil Clasa de protecție ridicată IP54.

Caracteristică:

  • Clasa de protecție: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
  • Consumul de energie, max.: 20 W
  • Flux luminos: 1000 lm - 2000 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 06
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Unghiul fasciculului: 100°