TOWER 5 CONNECT - lumina de lucru

Cod articol: 03.6105C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Reflector

Identificare și clasificare

Cod articol 03.6105C
EAN / GTIN 5708997006788
Număr producător 03.6105C
L-Număr L01540 9
Producător SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

LUMINĂ DE CONSTRUCȚIE CU 5000 LUMINI ȘI SUPORT INTEGRAT PENTRU PACHET DE BATERIE DE 18 VSTOWER 5 CONNECT este un suport cu două proiectoare încorporate care oferă până la 5000 de lumeni.Proiectoarele FLEXIBILE pot fi rotite la 360° pentru un unghi de iluminare optim, oferind iluminarea perfectă pentru lucrări de vopsire și instalare. TOWER LITE 5 CONNECT este reglabil pe înălțime până la 2 m și, cu două niveluri de lumină (50-100 %), puteți ajusta fluxul luminos în funcție de sarcina de lucru.TOWER 5 CONNECT este compatibil cu sistemul METABO/CAS AKKU de 18 V, 5,2 Ah și cu toate celelalte pachete AKKU de 18 V de la principalele mărci de scule electrice prin utilizarea conectorului SCANGRIP CONNECTOR. În plus, sursa de alimentare SCANGRIP poate fi, de asemenea, conectată direct pentru o disponibilitate nelimitată a luminii.Design subțire și foarte ușor TOWER 5 CONNECT este ușor de instalat în câteva secunde cu ajutorul sistemului QUICK FOLDING SYSTEM și se pliază atunci când treaba este gata. Atunci când este pliată, este compactă și este proiectată pentru a fi transportată cu o singură mână cu ajutorul mânerului de transport integrat. Designul robust, subțire și greutatea redusă de numai 5,2 kg îl fac potrivit pentru portbagajul mașinii și convenabil de transportat de la un loc de muncă la altul.De ce ar trebui să alegeți TOWER 5 CONNECT? Compatibil cu sistemul METABO / CAS AKKU și cu toate celelalte pachete AKKU de 18V care utilizează conectorul SCANGRIP CONNECTORStand cu două proiectoare încorporate care oferă până la 5000 de lumeniTimp de funcționare lung de până la 4 ore cu 5000 de lumeni cu METABO/CAS 18V 10,0 Ah AKKU Compact, ușor și ușor de transportat atunci când este pliatProiectoare FLEXIBILE și rotative la 360°.

Caracteristică:

  • Clasa de protecție: IP 30
  • Consumul de energie, max.: 45 W
  • Flux luminos: 2500 lm - 5000 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 4000 - 8000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: 120 LEDs
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Unghiul fasciculului: 110°