Acumulator de schimb pentru NOVA 10 şi MULTIMATCH, Capacitate acumulator: 4Ah

Cod articol: 03.6003
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
Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.6003
EAN / GTIN 5708997360033
Număr producător 03.6003
L-Număr L01030 148

Descriere

Descriere:

SPS AKKU - 4Ah Profitând de cea mai recentă tehnologie de baterii de înaltă performanță, am dezvoltat un concept inovator de alimentare FLEXIBILĂ și fiabilă cu energie electrică. Pachetul SPS AKKU de 4 Ah face parte din conceptul unic și brevetat pe care îl numim SPS SCANGRIP POWER SOLUTION. Cu noul sistem SPS, aveți întotdeauna lumină la dispoziție și nu sunteți niciodată în întuneric. Chiar și atunci când nu există o sursă de alimentare în apropiere, SPS vă asigură că aveți întotdeauna suficientă lumină pentru a finaliza sarcinile pe care le aveți la îndemână. SPS oferă libertate absolută, FLEXIBILITATE și eficiență maximă a muncii.
// 3 DATE DESPRE CONCEPTUL SPS:
SISTEM DUAL 2în1 cu pachet ACKU interschimbabil - Funcționare fie cu ACKU, fie cu conectare directă la sursa de alimentare. Încărcătorul poate fi montat direct pe corpul de iluminat
Rezervă integratăAKKU : Corpul de iluminat rămâne în funcțiune timp de până la 1 oră cu un flux luminos de 1000 de lumeni - fără AKKU , fără cablu de rețea
IP 67 - Rezistent la apă și potrivit pentru medii dificile.

Caracteristică:

  • Baterie: 11.1V / 4000mAh Li-ion
  • Tensiune de funcționare AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături