• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Farul ZONE 2

Cod articol: 03.5850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Lanternă de frunte

Identificare și clasificare

Cod articol 03.5850
EAN / GTIN 5708997358504
Număr producător 03.5850
L-Număr L01030 139
Producător SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descriere

Descriere:

  • Noua lanternă frontală ZONE 2 este lumina de lucru optimă care iluminează întregul câmp vizual
  • Acum oferă un raport calitate-preț și mai bun pentru utilizatorul profesionist
  • Lminozitatea a fost mărită cu 33%, de la 150 la 200 lumeni, și cu o tehnologie îmbunătățită a bateriei și acum trei setări de lumină, inclusiv noul ″mod de citire″, durata maximă de funcționare a fost mărită la 22 de ore
  • Designul a devenit mai compact, mai modern și mai ușor de utilizat, iar noua ZONE 2 dispune, de asemenea, de un indicator de baterie și de un grad de protecție îmbunătățit (IP54)
  • Lumina frontală ZONE 2 modernizată are 3 niveluri de lumină
  • Primul nivel, modul de citire, oferă 20 de lumeni, ceea ce este suficient pentru a citi un manual.

Caracteristică:

  • Baterie: Lithium Polymer
  • Cablu: 1 m USB - USB Type-C
  • Capacitatea bateriei: 1200 mAh
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Consumul de energie, max.: 2.5 W
  • Flux luminos: 20 lm - 200 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 40 - 400
  • Încărcător inclus: nu
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de încărcare: 2.5 h
  • Unghiul fasciculului: 120° x 60°