Descriere:
Coardă luminoasă flexibilă de 25 m, aprobată, cu 20000 lumeni
ROPE LIGHT este perfectă pentru iluminarea șantierelor de construcții și poate fi utilizată atât ca lumină de orientare, cât și ca lumină de lucru.
Cu o lungime de 25 de metri și o putere luminoasă extrem de mare de 20000 lumeni, ROPE LIGHT asigură o iluminare optimă și o siguranță maximă pe șantier.
ROPE LIGHT este ideală atunci când un cablu de lumină lung și flexibil este practic și util, de exemplu, atunci când este nevoie de lumină pentru lucrări de reparații în interiorul unui rezervor, al unei conducte sau al unui tunel, sau atunci când este necesară o lumină mai lungă, de exemplu, în scările din clădirile noi.
Siguranță maximă
ROPE LIGHT funcționează cu tensiune joasă (48 V DC), astfel încât nu există riscul de șoc electric dacă cablul este ciupit sau tăiat accidental.
Acest lucru distinge ROPE LIGHT de toate celelalte cabluri luminoase de pe piață care funcționează cu energie electrică de 230 V, care este direct asociată cu riscul de șoc electric fatal.
Sunt legale doar cablurile luminoase care funcționează prin intermediul unei surse de alimentare de la rețea.
Cârja luminoasă este fabricată din silicon rezistent la căldură, care nu poate provoca incendii și este complet flexibilă chiar și în condiții de frig extrem, până la -20 °C.
Cu IP65, ROPE LIGHT este adecvată pentru utilizarea în medii de lucru umede.
ROPE LIGHT este lipsită de pâlpâire, adică nu există nicio pâlpâire enervantă. Acest lucru înseamnă că nu există un efect de pâlpâire enervant care interferează cu munca și, în cel mai rău caz, poate duce la judecarea greșită a uneltelor rotative.
ROPE LIGHT este certificată EMC și respectă toate reglementările aplicabile în acest domeniu (Directiva EMC 2014/30/UE).
Conectare ușoară și convenabilă
ROPE LIGHT este livrat pe un tambur rezistent la impact, cu un mâner de transport practic.
Sursa de alimentare este echipată cu un cablu de conectare fix de 1,5 metri, ceea ce facilitează conectarea la o priză standard.
Pentru a evita supraîncălzirea, derulați întotdeauna cablul de lumină complet din tambur înainte de a conecta alimentarea.
Pentru o depozitare comodă, cablul de alimentare poate fi înfășurat în jurul tamburului sub cablul de lumină atunci când nu este utilizat.½