Descriere:
Powerbank de 4000 mAh din aluminiu cu indicator de baterie Powerbank-ul compact și de înaltă calitate profită de cea mai recentă tehnologie a bateriei și este proiectat pentru lanterna frontală SCANGRIP I-VIEW 03. 5626, dar poate fi folosit pentru a încărca orice lampă de lucru SCANGRIP, precum și alte dispozitive. Banca de energie este dotată cu un indicator de baterie și de încărcare. De asemenea, dispune de o detectare inteligentă a sarcinii, ceea ce înseamnă că pornește/oprește automat alimentarea atunci când un dispozitiv este conectat/deconectat. Designul modern și ușor face ca powerbank-ul să fie ușor și convenabil de luat oriunde. Carcasa din aluminiu anodizat este foarte durabilă și potrivită pentru mediul de lucru solicitant de pe șantier și din atelier. Pentru a prelungi durata de funcționare a lanternei frontale I-VIEW, este suficient să atașați acumulatorul la clema flexibilă de pe banda de cap și să conectați cablul la lanterna frontală. De ce să alegeți I-View
Bancă de alimentare pentru farul SCANGRIP I-VIEW
Pentru a încărca orice lampă de lucru SCANGRIP, precum și alte dispozitive
Indicator de baterie și încărcare
Detecție inteligentă a încărcăturii
Rezistent și făcut pentru muncă
Design subțire, compact.
Caracteristică:
- Baterie: Litiu-ion
- Cablu: Spiral cable
- Capacitatea bateriei: 4000 mAh
- Clasa de protecție: IP 20
- Protecție la impact: IK 07
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiunea bateriei: 3,65 V
- Timp de încărcare: 3.5 h