Cap de lumină de căutare 600 lumeni

Cod articol: 03.5699C
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
Tip produs Lampă de suprafaţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5699C
EAN / GTIN 5708997356999
Număr producător 03.5699C

Descriere

Descriere:

  • Capul de căutare extrem de puternic, cu o unitate de iluminare de până la 600 de lumeni, pentru utilizare cu MULTILIGHT BODY CONNECT
  • Funcția de focalizare cu unghiul fasciculului de la 10 la 70°
  • Două niveluri de iluminare: 50% - 100%
    Timp de funcționare lung de până la 24 de ore

Caracteristică:

  • Clasa de protecție: IP 30
  • Flux luminos: 300 lm - 600 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 1100 - 26000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 70
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Unghiul fasciculului: 10° la 70°