Capete de iluminat pentru lumina de lucru

Cod articol: 03.5696C
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5696C
EAN / GTIN 5708997356968
Număr producător 03.5696C
L-Număr L01540 39

Descriere

Descriere:

  • Noua concepție flexibilă a unei lămpi de lucru cu mâner cu mai multe capete de lumină interschimbabile
  • Mâner separat pentru a fi combinat cu capetele de lumină CONNECT selectate
  • Noul concept puternic MULTILIGHT CONNECT se bazează pe ideea de a combina un mâner de bază, cunoscut de la uneltele electrice, cu o gamă de diferite capete de lumină de lucru, care pot fi utilizate și schimbate în funcție de aplicație
  • MULTILIGHT CONNECT vă oferă libertatea de a selecta și configura exact lumina de lucru de care aveți nevoie
  • Puteți alege mânerul MULTI-LIGHT BODY CONNECT și îl combinați cu un cap de lumină selectat, sau cumpărați corpul și mai multe capete de lumină individuale, pentru a obține o soluție de iluminare funcțională pentru diferite scopuri
  • Partea flexibilă a corpului permite ca toate capetele de lumină să fie ajustate la un unghi de 120°
  • MULTILIGHT CONNECT este compatibil cu sistemul de baterii METABO / CAS de 18 V și cu toate celelalte baterii de 18/20- V de la cele mai importante mărci de scule electrice prin utilizarea conectorului SCANGRIP CONNECTOR
  • În plus, sursa de alimentare POWER SUPPLY CONNECT poate fi, de asemenea, conectată direct pentru lumină nelimitată
  • // Nu conține o baterie
  • Caracteristici proiectate, Pentru a asigura funcționalitatea maximă a luminii de lucru, carcasa este echipată cu un sistem de montare flexibil nou inventat
  • Sistemul oferă o combinație de suport, cârlig și magnet într-o singură unitate
  • Cureaua este fabricată din poliuretan, care este atât flexibilă și durabilă și are o suprafață netedă
  • Cârligul cu clichet de la capătul curelei vă permite să blocați și să fixați lumina de lucru în orice poziție
  • De asemenea, magnetul integrat poate fi folosit pentru a fixa mânerul pe orice suprafață metalică disponibilă
  • Magnetismul este extrem de puternic și ține atât carcasa, cât și capul de lumină și bateria.

Caracteristică:

  • Clasa de protecție: IP 30
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiunea bateriei: 18 V