Cap de lumină de inspecție MULTILIGHT FLEX

Cod articol: 03.5693C
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
Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5693C
EAN / GTIN 5708997356937
Număr producător 03.5693C

Descriere

Descriere:

  • Concept flexibil de lampă de lucru portabilă cu un cap de lumină de inspecție puternic de 1500 lumeni
  • Noul și puternicul concept MULTILIGHT CONNECT se bazează pe ideea de a combina un mâner de bază, cunoscut de la uneltele electrice, cu o gamă de diferite capete de lumină de lucru, care pot fi utilizate și schimbate în funcție de aplicație
  • MULTILIGHT CONNECT vă oferă libertatea de a selecta și configura exact lumina de lucru de care aveți nevoie
  • Puteți alege mânerul MULTI-LIGHT BODY CONNECT și îl combinați cu un cap de lumină selectat, sau achiziționați corpul și mai multe capete de lumină individuale pentru a obține o soluție de iluminare funcțională pentru diferite scopuri
  • Partea flexibilă a corpului permite ca toate capetele de lumină să fie ajustate la un unghi de 120°
  • MULTILIGHT CONNECT este compatibil cu sistemul de baterii METABO/CAS 18 V 5, 2 Ah și toate celelalte pachete de acumulatori de 18 V de la principalele mărci de scule electrice, utilizând SCANGRIP CONNECTOR
  • În plus, sursa de alimentare POWER SUPPLY CONNECT poate fi, de asemenea, conectată direct pentru lumină nelimitată. Caracteristici sofisticatePentru a asigura funcționalitatea maximă a luminii de lucru, carcasa este echipată cu un sistem de montare flexibil nou inventat
  • Sistemul oferă o combinație de suport, cârlig și magnet într-o singură unitate
  • Cureaua este fabricată din poliuretan, care este atât flexibilă și durabilă și are o suprafață netedă
  • Cârligul cu clichet de la capătul curelei vă permite să blocați și să fixați lumina de lucru în orice poziție
  • De asemenea, magnetul integrat poate fi folosit pentru a fixa mânerul pe orice suprafață metalică disponibilă
  • Magnetismul este extrem de puternic și ține atât carcasa, cât și capul de lumină și bateria
  • De ce să alegeți MULTILIGHT FLEX CONNECT?
  • Capace de lumină de inspecție extrem de puternic, cu până la 750 lumeni
  • Subțire și compact
  • Rotabil în toate direcțiile
  • Două niveluri de lumină: 50% - 100%
    Timp de funcționare lung de până la 26 ore
  • Compatibil cu sistemul de baterii METABO / CAS și cu toate celelalte baterii de 18 V care utilizează conectorul SCANGRIP CONNECTOR

Caracteristică:

  • Clasa de protecție: IP 30
  • Consumul de energie, max.: 7.5 W
  • Flux luminos: 375 lm - 750 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 600 - 1200
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Timp de funcționare până la: 26 h
  • Unghiul fasciculului: 110°