HEAD LITE A - Lampă frontală

Cod articol: 03.5670
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
    Tip produs Lanternă de frunte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 03.5670
    EAN / GTIN 5708997356708
    Număr producător 03.5670
    L-Număr L01030 81

    Descriere

    Descriere:

    Lampă frontală profesională cu LED COB alimentată cu baterii, cu 150 lumeni și funcție de senzor. În aproape orice situație de lucru este convenabil să aveți ambele mâini libere pentru a vă desfășura activitatea cât mai eficient posibil. HEAD LITE A este conceput pentru a vă oferi o astfel de lumină de lucru luminoasă indispensabilă și de susținere. HEAD LITE A a fost modernizată cu tehnologia LED COB foarte eficientă, care asigură o iluminare foarte puternică a zonei de lucru. O funcție de diminuare continuă a intensității luminoase în intervalul 10 %-100 % a fost adăugată la far, permițându-vă să reglați cu ușurință puterea de iluminare în funcție de sarcina de lucru specifică. HEAD LITE A oferă până la 150 de lumeni. Cu o plăcuță de protecție moale încorporată, farul este extrem de confortabil de purtat și evitați amprentele pe frunte. Veți uita că o purtați. Lampa frontală ultraușoară este foarte ușor de utilizat, ceea ce o face aplicabilă pentru toate tipurile de sarcini de lucru și este rezistentă la apă cu o clasificare IP54. Poziționare flexibilă a luminii și senzor fără atingere. Lampa frontală profesională poate fi reglată cu ușurință pentru a obține unghiul optim de iluminare de lucru. HEAD LITE A dispune de o funcție de senzor fără atingere, ceea ce face ușoară aprinderea/oprirea lămpii prin simpla fluturare în fața lămpii frontale. În acest fel, puteți activa lampa cu mănuși groase și evitați să atingeți butonul de comutare cu mâinile murdare. Pentru a evita activarea neintenționată, trebuie să activați senzorul cu o mișcare dublă. Dacă doriți să economisiți capacitatea bateriei, puteți activa cu ușurință lampa doar atunci când este necesar cu ajutorul funcției de senzor. De asemenea, poate fi un avantaj să opriți lampa pentru a evita orbirea colegilor din apropierea dumneavoastră. De ce să alegeți HEAD LITE A€¢. - Lampă frontală cu LED COB alimentată cu baterii care oferă până la 150 lumeni- Cu ajutorul senzorului fără atingere, vă puteți păstra mâinile libere atunci când folosiți lanterna frontală- Puteți regla puterea de iluminare în funcție de nevoile dvs. cu funcția de atenuare fără trepte- Rezistent la apă (IP54)- Designul confortabil al lanternei frontale ultraușoare vă permite să o folosiți toată ziua. HEAD LITE A este testată în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1. // Designul lanternei HEAD LITE A este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.

    Caracteristică:

    • Baterie: 3x AAA / 1.5 V Baterii alcalinen
    • Clasa de protecție: IP 54
    • Consumul de energie, max.: 2 W
    • Flux luminos: 15 lm - 150 lm
    • Iluminanță, lux@0.5 m: 25 - 250
    • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
    • Protecție la impact: IK 07
    • Sursă de alimentare: Alimentare la baterie
    • Sursă de lumină: COB LED
    • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
    • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
    • Timp de funcționare până la: 60 h
    • Unghiul fasciculului: 120°