HEAD LITE - Lampă frontală

Cod articol: 03.5669
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
Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5669
EAN / GTIN 5708997356692
Număr producător 03.5669
L-Număr L01030 72

Descriere

Descriere:

Lampă frontală profesională cu LED COB cu senzor fără atingere. În majoritatea situațiilor de lucru este convenabil să aveți ambele mâini libere pentru a vă desfășura activitatea cât mai eficient posibil. HEAD LITE reîncărcabilă este dezvoltată pentru a vă oferi o astfel de lumină de lucru luminoasă indispensabilă și de susținere. În comparație cu prima generație, HEAD LITE a fost îmbunătățită cu tehnologia COB LED extrem de eficientă, care asigură o iluminare foarte puternică a zonei de lucru. De asemenea, lanterna frontală ultraușoară a fost îmbunătățită cu o funcție de atenuare continuă a intensității luminoase în intervalul 10 %-100 %, care vă permite să ajustați cu ușurință puterea de iluminare la sarcina de lucru. Lampa frontală oferă până la 150 de lumeni. Senzor fără atingere și funcție de lumină 2 în 1. Lampa frontală de mare putere are o funcție de senzor fără atingere care facilitează pornirea/oprirea lămpii prin simpla fluturare în fața ei. În acest fel, puteți activa lanterna frontală cu mănuși groase și evitați să atingeți butonul de comutare cu mâinile murdare. Pentru a evita activarea neintenționată, trebuie să activați senzorul cu o mișcare dublă. Dacă doriți să economisiți capacitatea bateriei, cu ajutorul funcției de senzor puteți activa cu ușurință farul doar atunci când este necesar. De asemenea, poate fi un avantaj să opriți lampa pentru a evita orbirea colegilor din apropierea dumneavoastră. Lampa frontală rezistentă la apă (IP54) este proiectată pentru a oferi o iluminare optimă a luminii de lucru cu 2 funcții de iluminare diferite într-una singură: un unghi de iluminare cu fascicul de proiecție care luminează întreaga zonă de lucru și un unghi de iluminare focalizat pentru inspecție sau utilizare la distanță lungă. Capul lămpii este ușor de reglat pentru a obține unghiul optim de iluminare de lucru. De ce să alegeți HEAD LITE€¢. - Lampă frontală cu LED COB reîncărcabilă și puternică, care oferă până la 150 lumeni- Senzorul fără atingere vă permite să folosiți lanterna frontală și să vă păstrați mâinile libere în același timp- Posibilitatea de a comuta între 2 funcții de lumină diferite cu funcția de lumină 2 în 1- Funcția de atenuare fără trepte vă permite să reglați puterea de iluminare în funcție de nevoile dvs. specifice- Rezistent la apă (IP54). SCANGRIP HEAD LITEs sunt testate în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1. // Designul lui HEAD LITE este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 1 m USB - mini DC
  • Capacitatea bateriei: 800 mAh
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Consumul de energie, max.: 2 W
  • Flux luminos: 15 lm - 150 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: COB LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de funcționare până la: 15 h
  • Timp de încărcare: 3 h
  • Unghiul fasciculului: 120°