Descriere:
Proiector LED reîncărcabil cu LED-uri cu variator de intensitate continuă și bancă de alimentare USB . FLOOD LITE S este un proiector LED compact de 1. 000 lumeni, ușor de transportat de la o lucrare la alta. Carcasa robustă și durabilă a proiectorului este fabricată dintr-un material plastic foarte rezistent la șocuri, construit pentru a fi utilizat în mediul de lucru solicitant. În comparație cu prima generație, proiectorul FLOOD LITE S a fost îmbunătățit cu tehnologia LED COB LED foarte eficientă, care asigură o iluminare foarte puternică a zonei de lucru. De asemenea, a fost îmbunătățit cu o funcție de atenuare continuă a intensității luminoase în intervalul 10 %-100 %, care vă permite să ajustați cu ușurință puterea de iluminare la sarcina de lucru. Poziționare flexibilă. Proiectorul cu LED poate fi poziționat pe SCANGRIP TRIPOD, oferind o soluție de iluminat de lucru staționar la o înălțime de până la 3 m. Dacă se solicită o soluție de iluminat mobilă, FLOOD LITE S poate fi montat pe SCANGRIP WHEELSTAND. Un suport dublu pentru poziționarea a două lămpi este, de asemenea, disponibil ca accesoriu opțional. De ce să alegeți FLOOD LITE S. - Ușor și compact în design subțire- Carcasă durabilă din material plastic rezistent la șocuri- Putere de iluminare reglabilă cu funcție de atenuare continuă a intensității luminoase- Indicator de încărcare- Bancă de energie încorporată cu priză USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile. // Designul FLOOD LITE S este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.
Caracteristică:
- Baterie: Litiu-ion
- Cablu: 1 m USB - mini DC
- Capacitatea bateriei: 5000 mAh
- Clasa de protecție: IP 54
- Consumul de energie, max.: 10 W
- Flux luminos: 100 lm - 1000 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 1400
- Încărcător inclus: da
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Protecție la impact: IK 07
- Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
- Sursă de lumină: COB LED
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiune de încărcare DC: 5 V
- Tensiunea bateriei: 3,6 V
- Timp de funcționare până la: 20 h
- Timp de încărcare: 3.5 h
- Unghiul fasciculului: 120°