I-MATCH 3 - lanternă frontală

Cod articol: 03.5656
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5656
EAN / GTIN 5708997356562
Număr producător 03.5656
L-Număr L01030 127

Descriere

Descriere:

Lampă frontală cu baterie reîncărcabilă pentru fiecare sarcină de pregătireGrație celei mai recente tehnologii COB LED și a difuziei optimizate a luminii, lanterna frontală I-MATCH 3 cu baterie reîncărcabilă oferă o iluminare extrem de strălucitoare și uniformă a întregului câmp vizual.În comparație cu predecesorul său, noua I-MATCH 3 are funcția ALL DAYLIGHT, care oferă cinci temperaturi de culoare diferite în funcție de tipul de lucru care urmează să fie efectuat. De asemenea, este echipat cu o funcție de atenuare continuă care vă permite să reglați cu ușurință puterea de iluminare de la 10% la 100%. A fost îmbunătățită de la 160 lumeni la 250 lumeni și este cea mai bună unealtă care oferă iluminare fără mâini pentru orice sarcină de procesare sau de potrivire a culorilor.În modul senzor, lampa poate fi pornită/oprită cu ușurință printr-o simplă mișcare a încheieturii mâinii în fața lămpii - chiar și atunci când se poartă mănuși groase.Lampa frontală I-MATCH 3 este echipată cu cea mai recentă tehnologie BATERIE și, ca accesoriu opțional, se poate utiliza SCANGRIP POWER BANK 03.5782 pentru a crește durata de funcționare. Pur și simplu atașați banca de alimentare la banda de cap cu ajutorul clemei FLEXIBILE și conectați cablul la lanterna frontală.Robustul și subțirele I-MATCH 3 nu este doar rezistent la praf și la apă (IP65), ci și remarcabil de ușor, doar 100 g.Iată de ce ar trebui să alegeți I-MATCH 3:
Lanterna frontală cu AKKU , care vă luminează întregul câmp de vizibilitate.
Funcția ALL DAYLIGHT cu cinci temperaturi de culoare
Cu modul senzor pentru a aprinde și stinge cu ușurință lumina
Funcție de atenuare continuă de la 10% la 100%
Rezistentă și rezistentă la apă, IP65
Greutate redusă de numai 100 g// I-MATCH 3 înlocuiește 03. 5446 I-MATCH 2, care nu va mai fi comercializat
Soluții de iluminat pentru vopsitori și finisoriCa cea mai cuprinzătoare și mai sofisticată gamă de acest tip din lume, soluțiile de iluminat pentru vopsitori și finisori sunt ideale pentru pregătirea vehiculelor și pentru potrivirea culorilor, precum și pentru orice lucrare de vopsire în care trebuie inspectată o suprafață vopsită. CRI+ pentru o potrivire precisă a culorilorLa soluțiile noastre de iluminat pentru pictură și decorațiuni, folosim indicele de redare a culorilor CRI+, care este definit ca fiind media tuturor celor 15 valori R. Singura definiție corectă a valorii CRI pentru o redare precisă și fiabilă a culorilor.

Caracteristică:

  • Cablu: 1m
  • Capacitatea bateriei: 1600 mAh
  • Clasa de protecție: IP 65
  • Consumul de energie, max.: 3.5 W
  • Flux luminos: 25 lm - 250 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 60 - 600
  • Încărcător inclus: da
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 95
  • Protecție la impact: IK 07
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,8 V
  • Timp de funcționare până la: 15 h
  • Timp de încărcare: 3.5 h
  • Unghiul fasciculului: 120° (horizontal) * 60° (vertical)