SUPORT MAGNETIC EX

Cod articol: 03.5616
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
Tip produs Suport magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5616
EAN / GTIN 5708997356166
Număr producător 03.5616
L-Număr L01030 88

Descriere

Descriere:

Proiectat pentru a fixa NOVA-EX și NOVA-EX R pe suprafețe magnetice . Suportul este livrat cu doi magneți extrem de puternici cu carcasă de cauciuc, cu o forță de fixare de peste 10 kg fiecare. (NOVA-EX R cântărește 3. 9 kg). Pinul unic de eliberare rapidă asigură o instalare rapidă și sigură, iar lampa poate fi înclinată la unghiul dorit în suport. Zona 1 și 2, IIC, T6Zona 21 și 22, IIIC, T85°C. // MAGNETIC BRACKET EX este aprobat și certificat de TÃœV SÃœD în conformitate cu Directiva ATEX nr. 2014/34/UE, în vigoare din aprilie 2016.

Caracteristică:

  • Zone EX: Zone 1 și 2, IIC, T6, Zone 21 și 22, IIIC, T85°C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături