Spotlight VEGA LITE COLOUR

Cod articol: 03.5459
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
    Cod articol 03.5459
    EAN / GTIN 5708997354599
    Număr producător 03.5459
    L-Număr L01030 150

    Descriere

    Descriere:

    Lampă de lucru cu LED cu fir, cu 5000 de lumeni și 3 setări ale temperaturii de culoare

    Special concepută pentru vopsitori sau alți profesioniști care lucrează la pregătirea suprafețelor, cum ar fi umplerea, tapetul și șlefuirea.
    DEL-urile puternice oferă o lumină de lucru difuză și plăcută, care nu orbește, uniformă, cu o răspândire largă, iar cele 3 setări diferite ale temperaturii de culoare vă permit să alegeți exact temperatura de culoare cea mai potrivită pentru situația de lucru și cea mai confortabilă de utilizat, în funcție de culoarea suprafeței.
    Puteți alege între lumină caldă (2500 Kelvin), medie (4500 Kelvin) și lumină rece (6500 Kelvin).
    Această funcție este utilă și pentru alte lucrări în interior, de exemplu pentru placare.

    Vega LITE COLOUR se montează în mod normal pe un suport SCANGRIP și se potrivește atât pe suportul ușor de 2 m, cât și pe cel mai greu de 3 m, dar poate fi, bineînțeles, utilizat și singur, direcția luminii putând fi reglată flexibil cu ajutorul suportului integrat și a mânerului de transport.

    Carcasa robustă a VEGA LITE COLOUR este realizată dintr-un plastic foarte rezistent la impact, perfect pentru mediul de lucru și, deoarece LED-urile nu generează căldură, nu există niciun risc de incendiu atunci când se utilizează reflectorul.
    Cu cele două prize încorporate din spate, puteți adăuga în mod convenabil și rapid mai multe lămpi sau alte dispozitive fără cabluri suplimentare – rapid și ușor.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături