NOVA BONNET - Lampa compartimentului motor

Cod articol: 03.5457
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
    Tip produs Unitate de iluminare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 03.5457
    EAN / GTIN 5708997354575
    Număr producător 03.5457
    L-Număr L01030 93

    Descriere

    Descriere:

    Lampă cu LED de 2000 lumeni pentru capota motorului, cu flexibilitate maximă și iluminare puternică a întregului compartiment motor. Lumina NOVA BONNET vă oferă o flexibilitate sporită și o iluminare strălucitoare a compartimentului motor. Cu NOVA BONNET, veți avea o lumină pentru capotă și o lampă de mână NOVA R flexibilă într-o singură soluție. Montați cu ușurință NOVA R pe lumina de pe capotă prin intermediul suportului inclus, glisați-o dintr-o parte în alta pentru a poziționa lumina și a regla puterea luminii sau pur și simplu utilizați lampa de mână pentru lucrări de inspecție. Dispunând de cea mai recentă tehnologie COB LED de înaltă performanță, NOVA R oferă până la 2000 de lumeni cu o iluminare uniformă și uniformă. Funcția de atenuare a luminii face posibilă reglarea luminii în cinci niveluri diferite, iar datorită capacității îmbunătățite a bateriei, puteți utiliza lampa timp de până la 20 de ore, în funcție de puterea de iluminare. NOVA BONNET este livrat cu un suport telescopic reglabil (1. 2-1. 7m) cu capetele cârligului cu căptușeală moale, care asigură o prindere fermă și fără zgârieturi pe vehicul. Suportul este compact și este echipat cu un suport metalic, care poate glisa dintr-o parte în alta în funcție de locul în care aveți nevoie de lumină. Magneții puternici integrați ai NOVA R asigură o montare flexibilăpe suport. În interiorul cabinei, NOVA BONNET poate fi utilizat și ca lumină de lucru montată de suportul telescopic. Carcasa este fabricată din aluminiu turnat sub presiune robust și rezistent la lovituri, șocuri și vibrații, iar datorită mânerului flexibil, NOVA R poate fi plasat în diferite poziții pentru a obține unghiul de iluminare dorit. Suport suplimentar disponibil pentru a poziționa mai multe NOVA R pe suport.

    Caracteristică:

    • Baterie: Litiu-ion
    • Cablu: 1 m USB - mini DC
    • Capacitatea bateriei: 4000 mAh
    • Clasa de protecție: IP 67
    • Consumul de energie, max.: 16 W
    • Flux luminos: 200 lm - 2000 lm
    • Iluminanță, lux@0.5 m: 300 - 3000
    • Încărcător inclus: da
    • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
    • Protecție la impact: IK 07
    • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
    • Sursă de lumină: COB LED
    • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
    • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
    • Tensiune de încărcare DC: 5 V
    • Tensiunea bateriei: 7,3 V
    • Timp de funcționare până la: 20 h
    • Timp de încărcare: 5 h
    • Unghiul fasciculului: 100°