Descriere:
Lampă frontală cu lumină albă și roșie. Cu farul NIGHT VIEW puteți alege între lumina de lucru albă și roșie. Lumina roșie este destinată lucrului în întuneric și oferă lumină fără a supraexpune retina și, în același timp, menține ochii adaptați la întuneric. Funcționalitatea luminii roșii este cunoscută mai ales din domeniul militar pentru citirea hărților în timpul manevrelor pe timp de noapte, dar este necesară și în profesiile civile pentru munca pe timp de noapte, de exemplu pe nave și în largul mării. Pe nave este deosebit de utilă pe punte pe timp de noapte, deoarece vă păstrează vederea pe timp de noapte pentru a putea lucra la panoul de control. NIGHT VIEW poate face diferența și pe platformele petroliere, unde angajații lucrează ore îndelungate în întuneric cu echipamente specializate. Lămpile frontale cu modul de lumină roșie sunt, de asemenea, foarte potrivite pentru agenții de securitate care lucrează noaptea în medii întunecate. // Vă rugăm să rețineți, doar articolul nr. 03. 5438 este livrat cu un încărcător european. Alte versiuni (03. 5438x) sunt livrate fără încărcător. Furnizat cu cea mai nouă tehnologie COB LED, NIGHT VIEW oferă o iluminare extrem de puternică, care răspândește lumina uniformă la maximum și luminează întregul câmp vizual. Evitați întoarcerea capului pentru a vă ilumina spațiul de lucru real dintr-un fascicul de lumină limitat al farului. NIGHT VIEW este prevăzut cu cea mai nouă tehnologie de baterii reîncărcabile cu o durată extraordinar de lungă și stabilește noi standarde pentru lumina de lucru profesională. Atunci când este setat pe modul senzor, NIGHT VIEW este pornit/oprit doar prin fluturarea unei mâini în fața lămpii. Astfel, lumina poate fi pornită/oprită cu ușurință, chiar și atunci când se poartă mănuși groase. // Designul lui NIGHT VIEW este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 2635946. NIGHT VIEW este, de asemenea, protejat de brevetul de design CN nr. ZL201530127144. 9 și de brevetul de model de utilitate CN nr. ZL201520281200. 9.
Caracteristică:
- Baterie: Lithium Polymer
- Cablu: 1 m USB - mini DC
- Capacitatea bateriei: 1600 mAh
- Clasa de protecție: IP 65
- Consumul de energie, max.: 3 W
- Flux luminos: 80 lm - 160 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 250 - 500
- Încărcător inclus: nu
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Protecție la impact: IK 07
- Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
- Sursă de lumină: RED / WHITE COB LED
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiune de încărcare DC: 5 V
- Tensiunea bateriei: 3,8 V
- Timp de funcționare până la: 5 h
- Timp de încărcare: 4 h
- Unghiul fasciculului: 120°/60°