UNIPEN - Lampă de lucru/torță

Cod articol: 03.5420
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
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5420
EAN / GTIN 5708997354209
Număr producător 03.5420
L-Număr L01030 17

Descriere

Descriere:

UNIPEN - Lampă de lucru practică pentru creion cu lanternă superioară. UNIPEN este dotat cu noua bandă de lumină cu LED-uri COB care oferă o iluminare puternică și complet uniformă unică, ideală pentru lumina de lucru. În plus, UNIPEN dispune de o lampă superioară cu LED de mare putere care conferă UNIPEN o funcție puternică de lanternă. Capul flexibil al lămpii UNIPEN€˜s se înclină până la 180 de grade. UNIPEN este prevăzut cu un magnet puternic încorporat pentru o poziționare ușoară în spațiul de lucru și cu o clemă de buzunar. Forma mică și la îndemână a UNIPEN-ului îl face perfect pentru a-l avea mereu €œla îndemână€. // Vă rugăm să rețineți, UNIPEN este livrat fără încărcător. // Designul UNIPEN este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 3451038. UNIPEN este, de asemenea, protejat de brevetul de design CN nr. ZL201530374615. 6.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 1 m USB - mini DC
  • Capacitatea bateriei: 750 mAh
  • Clasa de protecție: IP 65
  • Consumul de energie, max.: 1.5 W
  • Flux luminos: 75 lm - 150 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 125 - 250
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: COB LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de funcționare până la: 4 h
  • Timp de încărcare: 2.5 h

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături