Descriere:
SUPERFORM - Lanternă de lucru robustă, cu o putere de iluminare extrem de mare. Dispunând de o putere luminoasă extrem de mare cu 750 lumeni, SUPERFORM oferă o lumină de lucru superioară, depășind performanțele lămpilor de lucru fluorescente tradiționale. Lumina de lucru este subțire și la îndemână, ceea ce o face potrivită pentru mai multe cerințe de iluminat. Cu cei 2 magneți încorporați combinați cu cele două cârlige rotative, lumina este foarte ușor de poziționat, lăsând ambele mâini libere pentru munca necesară la îndemână. SUPERFORM este rezistent la praf și la apă. Combinată cu clasificarea IK08, lampa se dovedește a fi proiectată pentru mediul exigent al atelierului, ceea ce face ca lumina de lucru SUPERFORM să fie atât durabilă și de lungă durată. // Designul SUPERFORM este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 2954123. SUPERFORM este, de asemenea, protejată de brevetul de design CN nr. ZL201530374613. 7 și de brevetul de model de utilitate CN nr. ZL201520748030. 0
Caracteristică:
- Cablu: 5 m H05RN-F 2x1 mm
- Clasa de protecție: IP 54
- Consumul de energie, max.: 8 W
- Flux luminos: 750 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 1000
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Protecție la impact: IK 08
- Sursă de alimentare: Alimentare la reţea
- Sursă de lumină: 8 W COB LED
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiune de funcționare AC: 100-240V AC 50/60Hz