Descriere:
Lampă de construcție cu LED de înaltă performanță de 60.000 lumeni SITE LIGHT 60. Lampă de șantier compactă care oferă performanțe extrem de ridicate și o flexibilitate remarcabilă la un preț foarte atractiv. Bazat pe cea mai nouă tehnologie LED de ultimă generație, SITE LIGHT 60 oferă până la 60.000 lumeni și un unghi larg de 120°, asigurând o iluminare foarte puternică a unei zone de lucru mari. Proiectorul de construcție cu LED este prevăzut cu o funcție de atenuare și control al luminii BLUETOOTH care vă permit să porniți/opriți lumina de lucru și să reglați lumina în patru niveluri diferite de la distanță prin intermediul dispozitivului dvs. mobil. Atunci când SITE LIGHT 60 este montat pe un catarg înalt, această funcție reduce consumul de energie în fiecare zi, deoarece utilizați doar cantitatea de lumină necesară pentru a face treaba. Lumina de lucru este proiectată cu un mâner încorporat pentru a fi transportată și montată cu ușurință pe trepied și pe stâlp. Cântărind doar 6. 7 kg, SITE LIGHT 60 este foarte compact și cu o greutate redusă în comparație cu alte soluții de pe piață, ceea ce face ca montarea luminii de lucru să fie mai convenabilă și mai sigură. Ca accesorii, oferim 2 trepiede diferite de 3 m, și 4. 5m și un suport dublu pentru poziționarea a două lămpi de șantier. Descărcați ilustrația opțiunilor de montare. LUMINA DE LUCRU 60 este complet rezistentă la praf și la apă (IP65) și tolerează toate tipurile de condiții meteorologice de la -25° la +40°C. Dispunând de componente de înaltă calitate și de răcire activă, lampa de șantier are o durată de viață lungă și păstrează un nivel ridicat de performanță pe tot parcursul zilei. SITE LIGHT 60 este fabricată în Danemarca și iluminează șantierul de construcții în conformitate cu standardul EN12464-2. Include adaptor de conectare DIN14640 cu suport pentru montarea pe trepied. Descărcați aplicația de control al luminii:. // App Store - iOS// Google Play - Android// Ghid rapid pentru aplicația Bluetooth de control al luminii. Iluminarea șantierului Iluminarea șantierului de la SITE LIGHT 30 sau SITE LIGHT 60 depinde de înălțimea stâlpului și de unghiul în care este poziționată lampa pe stâlp. Descărcați exemple de iluminare a șantierului de clădiri cu SITE LIGHT Iluminarea șantierului de clădiri. // Designul SITE LIGHT 60 este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 7180187.
Caracteristică:
- Cablu: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
- Clasa de protecție: IP 65
- Consumul de energie, max.: 630 W
- Flux luminos: 20000 lm - 80000 lm
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Protecție la impact: IK 08
- Sursă de alimentare: Alimentare la reţea
- Sursă de lumină: 864 x SMD LED
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -25 °C la +40 °C
- Tensiune de funcționare AC: 220-240V AC 50/60Hz
- Unghiul fasciculului: 120°