BONNET C+R - Lumina compartimentului motor

Cod articol: 03.5240
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Unitate de iluminare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5240
EAN / GTIN 5708997352403
Număr producător 03.5240
L-Număr L01030 32

Descriere

Descriere:

LINE LIGHT BONNET C+R - Iluminarea puternică a întregului compartiment motor. Noua versiune a luminii de capotă vă oferă o iluminare extrem de puternică și luminoasă a întregului compartiment motor. În comparație cu o lumină fluorescentă tradițională pentru capotă, aceasta oferă cu 75% mai multă luminozitate. Funcționalitatea de iluminare DUAL SYSTEM înseamnă că lumina de lucru este atât reîncărcabilă, cât și cu un cablu de cauciuc de 5 m, oferind posibilități de aplicare nelimitate și libertate totală în sarcinile dvs. zilnice. Fără cablu, lumina de capotă ar putea fi utilizată și ca lampă de inspecție mare. Furnizat cu un suport telescopic reglabil (1. 2-1. 7 m) cu capetele cârligelor cu căptușeală moale, acesta asigură o prindere fermă și fără zgârieturi pe vehicul. Suportul este compact și ocupă mai puțin spațiu atunci când este depozitat. În interiorul habitaclului, lumina de pe capotă poate fi utilizată și ca lumină de lucru, fie montată de suportul telescopic, fie montată pe parbriz cu ajutorul brațului ï¬'exibil cu ventuză. Sunt disponibile accesorii suplimentare pentru a poziționa lampa în toate locurile de pe sau de sub mașină. Prin intermediul unei prisme încorporate, LINE LIGHT BONNET concentrează lumina într-un unghi al fasciculului de 75 de grade, asigurând o iluminare extrem de puternică și luminoasă a zonei de lucru specifice. Se evită orbirea în timpul lucrului, iar lampa însăși poate fi rotită pentru a oferi unghiul optim de iluminare. LINE LIGHT BONNET C+R este fabricată în Danemarca. Cinci beneficii prin lumina îmbunătățită Bonnet Light C+R:. - Putere de iluminare (1000 lumeni) crescută cu peste 40%- Rezistență la praf și la apă, IP65- Alegeți între 2 setări de lumină (50% sau 100%) pentru un timp de funcționare maximizat- Noul comutator magnetic, electronic- Greutate extrem de redusă, doar 1000g inclusiv suportul. // Designul LINE LIGHT BONNET C+R este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 4070035.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 5m 2x1mm2 H05RN-F
  • Capacitatea bateriei: 5200 mAh
  • Clasa de protecție: IP 65
  • Consumul de energie, max.: 13 W
  • Flux luminos: 700 lm - 1400 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 1000 - 2000
  • Încărcător inclus: da
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: 64 SMD LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 4.2 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de funcționare până la: 3 h
  • Timp de încărcare: 4 h
  • Unghiul fasciculului: 75°