Descriere:
Unitate de iluminat LINE LIGHT de 200 cm pentru aplicații universale. LINE LIGHT este o soluție de iluminat flexibilă pentru aplicații universale, concepută pentru a fi utilizată oriunde este nevoie de o lumină puternică, eficientă și concentrată într-o anumită zonă de lucru. LINE LIGHT concentrează lumina într-un unghi al fasciculului de 75°, asigurând o iluminare extrem de puternică și luminoasă a întregii zone de lucru. Se evită orbirea în timpul lucrului, iar lampa însăși poate fi rotită pentru a oferi unghiul optim de iluminare. Seria LINE LIGHT se bazează pe cea mai nouă tehnologie LED de ultimă generație. LINE LIGHT oferă o iluminare aproape dublă în comparație cu tuburile fluorescente tradiționale de 36 W care sunt utilizate în mod obișnuit în cadrul industriei. Calitatea luminii este extrem de puternică, ca lumina zilei, ceea ce este optim pentru recunoașterea precisă a culorilor, nuanțelor și a altor detalii ale produselor. De asemenea, iluminarea uniformă, fără pâlpâiri și fără efecte stroboscopice, minimizează riscul de accidente. LINE LIGHT este construită printr-un profil acrilic extrudat închis €³unbreakable€³ (PMMA), ceea ce o face extrem de robustă și rezistentă la șocuri pentru a suporta chiar și lovituri puternice, șocuri și vibrații de la utilajele industriale. LINE LIGHT suportă condițiile dure, umede și murdare ale mediului de lucru profesional din industrie și este rezistent atât la ulei, cât și la substanțe chimice. Clasificarea IP67 înseamnă că este rezistent atât la praf, cât și la apă. În comparație cu iluminatul tradițional cu tuburi fluorescente, LINE LIGHT consumă doar jumătate din cantitatea de energie electrică, ceea ce prezintă economii serioase de costuri cu energia electrică. - Durata de viață tehnică a LED-urilor este de cel puțin 100.000 de ore.
- Unitățile de iluminat LINE LIGHT sunt disponibile în diferite lungimi, care pot fi utilizate singure sau conectate într-un șir pentru a se potrivi tuturor tipurilor de aplicații.
- Unitățile de iluminat pot fi combinate exact așa cum doriți, oferind o soluție de iluminat flexibilă.
- O gamă de suspensii face posibilă poziționarea unităților de iluminat exact acolo unde aveți nevoie.
- Disponibil ca accesoriu, LINE LIGHT DIMMER vă permite să reglați intensitatea luminii fără probleme
- Designul LINE LIGHT 200 este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 1882523.
Caracteristică:
- Clasa de protecție: IP 67
- Consumul de energie, max.: 28 W
- Flux luminos: 3500 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 3200
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Protecție la impact: IK 07
- Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
- Sursă de lumină: 276 SMD LEDs
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiune de funcționare AC: 24V DC
- Unghiul fasciculului: 75°