Descriere:
LUMINĂ DE LINIE de 160 cm concepută pentru utilizare universală. LINE LIGHT este o soluție de iluminat FLEXIBILĂ pentru aplicații comerciale universale, oriunde este nevoie de lumină puternică, eficientă și concentrată la un anumit post de lucru. Cu prisma sa încorporată, LINE LIGHT concentrează lumina într-un unghi de 75° pentru o iluminare extrem de puternică și luminoasă a zonei de lucru respective. În timpul lucrului se evită strălucirea, iar corpul de iluminat poate fi rotit pentru un unghi optim de iluminare. Seria de produse LINE LIGHT se bazează pe tehnologia LED de ultimă generație. LINE LIGHT oferă o iluminare de aproape două ori mai puternică în comparație cu tuburile fluorescente de 36 W utilizate în mod obișnuit în industrie. Lumina este extrem de puternică și are calitatea luminii de zi, ceea ce este optim pentru reproducerea precisă a culorilor, nuanțelor și a altor detalii ale produsului. Iluminarea uniformă, fără pâlpâiri, fără efecte stroboscopice, reduce, de asemenea, riscul de accidente. LINE LIGHT este fabricat dintr-un profil acrilic extrudat închis, ″incasabil″, ceea ce îl face extrem de robust și rezistent chiar și la șocuri puternice, impacturi și vibrații produse de utilajele industriale. LINE LIGHT rezistă la condițiile dure, umede și murdare din mediile de lucru industriale și este rezistent la ulei și substanțe chimice. Clasa de protecție IP67 înseamnă rezistență la praf și apă. În comparație cu tuburile fluorescente convenționale, LINE LIGHT are doar jumătate din consumul de energie, ceea ce înseamnă economii semnificative de energie. Durata de viață tehnică a LED-ului este de cel puțin 100.000 de ore. Unitățile de iluminat LINE LIGHT sunt disponibile în diferite lungimi și pot fi utilizate fie independent, fie în serie, pentru a se potrivi tuturor aplicațiilor. Unitățile de iluminat pot fi interconectate exact în funcție de cerințele dumneavoastră pentru a crea o soluție de iluminat FLEXIBILĂ. Diverse suspensii personalizate permit poziționarea exactă a unităților de iluminat în zona dorită. // LINE LIGHT DIMMER pentru reglarea continuă a intensității luminii ca accesoriu posibil // Designul LINE LIGHT 160 este unic și protejat de brevetul de design UE RCD nr. 1882523.
Caracteristică:
- Clasa de protecție: IP 67
- Consumul de energie, max.: 22 W
- Flux luminos: 2750 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 3000
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 80
- Protecție la impact: IK 07
- Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
- Sursă de lumină: 216 SMD LEDs
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiune de funcționare AC: 24V DC
- Unghiul fasciculului: 75°