Descriere:
Soluție completă de iluminat cu 2 unități de iluminat cu LED pentru utilizare universală în atelier
LINE LIGHT este un echipament indispensabil pentru atelier, care se utilizează oriunde este necesară o lumină puternică, eficientă și focalizată într-o anumită zonă de lucru.
LINE LIGHT 2 este o soluție de iluminat puternică pentru utilizare universală pe platformele de ridicare, deasupra bancului de lucru, oriunde în atelier, în vehiculele de service, în producție etc.
LINE LIGHT focalizează lumina la un unghi al fasciculului de 75° și asigură astfel o iluminare extrem de puternică și luminoasă a întregii zone de lucru.
În comparație cu tuburile fluorescente convenționale de 36 W, LINE LIGHT 2 oferă o iluminare extrem de puternică cu un consum redus de energie.
Este evitată strălucirea în timpul lucrului, iar lampa însăși poate fi rotită pentru a obține unghiul optim de iluminare.
Soluție de iluminat extrem de robustă și rezistentă la impact
Designul este subțire și compact, cu un diametru de numai 25 mm.
LINE LIGHT este alcătuită dintr-un profil acrilic extrudat închis (PMMA) cu o prismă încorporată care conține o placă de LED-uri și capace de capăt din aluminiu anodizat negru.
Este extrem de robustă și rezistentă la impact pentru a rezista chiar și la lovituri puternice, șocuri și vibrații de la utilajele industriale și rezistentă la apă (IP67) pentru a rezista la condiții de atelier umede și murdare.
Viața tehnică de funcționare a LED-urilor este de cel puțin 100.000 de ore.
Grație sistemului de joasă tensiune (24V DC), puteți efectua cu ușurință instalarea dumneavoastră.
Toate accesoriile de bază sunt furnizate cu fiecare kit împreună cu unitatea de alimentare și cablul.
LINE LIGHT 2 este format din 2 unități de iluminat de 1234mm incl. unitate de alimentare de 80W, cablu de 8 m și sistem complet de suspendare.
LINE LIGHT DIMMER, disponibil ca accesoriu, vă permite să reglați continuu intensitatea luminii.
Designul LINE LIGHT 1 este unic și este protejat de brevetul de design UE RCD nr. 1882523.