LINE LIGHT 4 lămpi tubulare

Cod articol: 03.5201
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 03.5201
EAN / GTIN 5708997352014
Număr producător 03.5201

Descriere

Descriere:

Soluție de iluminat completă pentru ascensoarele cu 4 stâlpi

LINE LIGHT 4 este o soluție de iluminat unică pentru utilizare universală pe ascensoarele cu 4 stâlpi și oferă o iluminare extrem de puternică a părții inferioare a caroseriei.
Designul subțire și compact, cu un diametru de numai 25 mm, lasă spațiu pentru trecerea troliului central.

LINE LIGHT 4 oferă o iluminare extrem de puternică cu un consum redus de energie în comparație cu tuburile fluorescente convenționale de 36 W.
LINE LIGHT 4 focalizează lumina la un unghi al fasciculului de 75°, evitând orbirea în timpul lucrului.
Lama însăși poate fi rotită pentru a obține unghiul optim de iluminare.

Soluție de iluminat extrem de robustă și rezistentă la impact

LINE LIGHT este alcătuită dintr-un profil acrilic extrudat închis (PMMA) cu o prismă încorporată care conține o placă LED și capace de capăt din aluminiu anodizat negru.
Este extrem de robustă, rezistentă la impact și impermeabilă (IP67) pentru a rezista la condiții de atelier umede și murdare.
Viața tehnică de funcționare a LED-urilor este de cel puțin 100.000 de ore.

LINE LIGHT 4 constă din 4 unități de iluminat de 1630 mm incl. unitate de alimentare de 80W, cablu de 8 m, DIMMER LINE LIGHT și dispozitiv de suspendare complet.
Cum LINE LIGHT este un sistem de joasă tensiune (24V DC), îl puteți instala cu ușurință singur.
Toate accesoriile de bază sunt furnizate cu fiecare kit împreună cu sursa de alimentare și cablul.

Kit-ul predefinit LINE LIGHT este considerat universal și se potrivește majorității ascensoarelor cu 4 stâlpi pentru autovehicule, indiferent de producător sau de marcă.

Designul LINE LIGHT 4 este unic și protejat de brevetul de design UE RCD nr. 1882523.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături