TORCH LITE 400 - Torță

Cod articol: 03.5154
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5154
EAN / GTIN 5708997351543
Număr producător 03.5154
L-Număr L01030 90

Descriere

Descriere:

Lanternă cu LED reîncărcabilă de 400 lumeni cu lanternă cu LED-uri, cu curea pentru încheietura mâinii și funcție de focalizare. Torța reîncărcabilă TORCH LITE 400 este o lanternă cu LED de înaltă calitate pentru aplicații universale, la un preț foarte competitiv. Lanterna cu LED este concepută pentru orice utilizator profesionist care are nevoie de o lanternă reîncărcabilă și puternică pentru toate tipurile de sarcini de lucru. Lanterna lanternă oferă până la 400 lumeni, iar puterea de iluminare ajunge până la 120 m. Prin intermediul funcției de focalizare puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 60°, de la un unghi concentrat și focalizat al fasciculului de lumină până la lumină de la distanță. Carcasa este foarte durabilă, iar designul asigură o prindere ergonomică și sigură. TORCH LITE 400 este livrată, de asemenea, cu o curea practică pentru încheietura mâinii pentru a menține lanterna foarte sigură pe tot parcursul zilei. TORCH LITE 400 este testată în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1. // Designul lanternei TORCH LITE 400 este unic și este acoperit de un brevet de design UE.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 1m USB - mini DC
  • Capacitatea bateriei: 2600 mAh
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Consumul de energie, max.: 4.5 W
  • Distanța fasciculului: 120 m
  • Flux luminos: 400 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 65
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: CREE
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de încărcare: 2.5 h
  • Unghiul fasciculului: 10° la 60°

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături