TORCH LITE 400 A - Lanternă

Cod articol: 03.5153
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5153
EAN / GTIN 5708997351536
Număr producător 03.5153
L-Număr L01030 89

Descriere

Descriere:

Lanternă cu lanternă LED de 400 lumeni cu baterii și funcție de focalizare. Torța TORCH LITE 400 A este o lanternă cu LED de bună calitate, fără menajamente, cu lumen ridicat, pentru aplicații universale, la un preț foarte competitiv. Lanterna LED este concepută pentru orice utilizator profesionist care are nevoie de o lanternă robustă și puternică pentru toate tipurile de sarcini de lucru. Lanterna lanternă oferă până la 400 de lumeni, iar puterea de iluminare ajunge până la 120 m. Prin intermediul funcției de focalizare puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 60°, de la un unghi concentrat și focalizat al fasciculului de lumină până la lumină de la distanță mare. Carcasa este foarte durabilă, iar designul asigură o prindere ergonomică și sigură. TORCH LITE 400 A este livrată, de asemenea, cu o curea practică pentru încheietura mâinii pentru a menține lanterna foarte sigură pe tot parcursul zilei. TORCH LITE 400 A este testată în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1. // Designul lanternei TORCH LITE 400 A este unic și este acoperit de un brevet de design UE.

Caracteristică:

  • Baterie: 2xC Baterii
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Consumul de energie, max.: 5.1 W
  • Distanța fasciculului: 120 m
  • Flux luminos: 400 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 65
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Alimentare la baterie
  • Sursă de lumină: CREE
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiunea bateriei: 1,5 V
  • Unghiul fasciculului: 10° la 60°