Descriere:
Lanternă compactă de mare putere de 150 lumeni cu baterii. Lanterna compactă POCKET LITE A este o lanternă compactă, de bună calitate, fără menajamente, la un preț foarte competitiv. Lanterna LED de buzunar este concepută pentru utilizatorul profesionist care dorește o lanternă compactă, care în același timp oferă o lumină eficientă pentru muncă. POCKET LITE A oferă 150 de lumeni, iar puterea de iluminare ajunge până la 70 m. Prin intermediul funcției de focalizare puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 60°, de la un unghi de iluminare concentrat și focalizat la o lumină la distanță mare. Carcasa este foarte durabilă, iar designul asigură o prindere ergonomică și sigură. De asemenea, lanterna este livrată cu o curea practică pentru încheietura mâinii, pentru a menține lumina în siguranță. POCKET LITE A este testată în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1. // Designul lanternei POCKET LITE A este unic și este acoperit de un brevet de design UE.
Caracteristică:
- Baterie: 1x AA Baterie
- Clasa de protecție: IP 54
- Consumul de energie, max.: 1.5 W
- Distanța fasciculului: 70 m
- Flux luminos: 150 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 400 - 6000
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 70
- Protecție la impact: IK 07
- Sursă de alimentare: Alimentare la baterie
- Sursă de lumină: CREE
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiunea bateriei: 1,5 V
- Unghiul fasciculului: 10° la 60°