Descriere:
Lanternă subțire de 100 lumeni cu baterii și funcție de focalizare. Subțire și elegantă PEN LITE A este o lanternă penlight de bună calitate la un preț foarte competitiv. Oferind 100 de lumeni, lanterna luminoasă este concepută pentru utilizatorii profesioniști care au nevoie de o lanternă de pix fiabilă și durabilă, ușor de transportat pe tot parcursul zilei de lucru. Prin intermediul funcției de focalizare, puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 60°, de la un unghi de lumină concentrat și focalizat la lumină de la distanță lungă. Puterea de iluminare ajunge până la 60 m. Designul compact al PEN LITE A o face aplicabilă pentru inspecție în cele mai inaccesibile locuri unde lumina este limitată. Lanterna penlight este rezistentă la apă, cu o clasificare IP54, și este furnizată cu o clemă și concepută pentru a o avea mereu în buzunarul de la piept, la îndemână. Carcasa este durabilă și este proiectată pentru a oferi o prindere ergonomică și sigură. PEN LITE A este testată în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1. // Designul PEN LITE A este unic și este acoperit de un brevet de design UE.
Caracteristică:
- Baterie: 2x AAA Baterii
- Clasa de protecție: IP 54
- Consumul de energie, max.: 1.5 W
- Distanța fasciculului: 60 m
- Flux luminos: 100 lm
- Iluminanță, lux@0.5 m: 100 - 4000
- Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 70
- Protecție la impact: IK 07
- Sursă de alimentare: Alimentare la baterie
- Sursă de lumină: CREE
- Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
- Tensiunea bateriei: 1,5 V
- Unghiul fasciculului: 10° la 60°