FLASH 600 R - Lanternă

Cod articol: 03.5137
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
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5137
EAN / GTIN 5708997351376
Număr producător 03.5137
L-Număr L01030 85

Descriere

Descriere:

Lanternă robustă, reîncărcabilă și puternică de 600 lumeni cu mod de amplificare. FLASH 600 R este foarte robustă și de o calitate extraordinar de înaltă, concepută pentru utilizatorul profesionist. Cu o putere luminoasă semnificativ îmbunătățită, un design compact și chiar mai multă funcționalitate, lanterna este un adevărat partener pe tot parcursul zilei de lucru. Lanterna dispune de un comutator magnetic de pornire/oprire cu mod de amplificare care vă permite să creșteți puterea de iluminare de la 300 la 600 lumeni. Țineți apăsat comutatorul pornit/oprit timp de două secunde pentru a activa modul boost. Lanterna trece automat la modul NORMAL după 60 de secunde. Prin intermediul funcției de focalizare puteți varia unghiul fasciculului de la 10° la 70°, de la unghiul fasciculului de lumină concentrată și focalizată la lumină de la distanță. Puterea de iluminare ajunge până la 150 m. FLASH 600 R este livrată cu un toc practic cu clips și o curea de încheietură din silicon pentru a o transporta cu dvs. în timpul zilei de lucru. Carcasa este fabricată din aluminiu anodizat pentru o durabilitate ridicată și o prindere ergonomică și sigură. Rezistent la apă, IP54. Lanternele SCANGRIP sunt testate în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL1

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 1 m USB - mini DC
  • Capacitatea bateriei: 2600 mAh
  • Clasa de protecție: IP 54
  • Distanța fasciculului: 150 m
  • Flux luminos: 300 lm - 600 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 65
  • Protecție la impact: IK 07
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: CREE
  • Temperatura de culoare (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de încărcare: 4 h
  • Unghiul fasciculului: 10° la 70°