MATCHPEN R - Lanternă reîncărcabilă

Cod articol: 03.5122
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
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 03.5122
EAN / GTIN 5708997351222
Număr producător 03.5122
L-Număr L01030 63

Descriere

Descriere:

MATCHPEN R - Lanternă mică și reîncărcabilă cu 2 LUMINI cu 2 culori. MATCHPEN R este o lanternă penlight ușor de transportat, cu proprietăți excelente de redare a culorilor pentru potrivirea culorilor, întotdeauna disponibilă în buzunarul cămășii sau al pantalonilor. Concepută pentru inspecția în atelier și deosebit de utilă pentru detectarea zgârieturilor, a găurilor de ac și a urmelor de rotire. MATCHPEN R dispune de o funcție 2 COLOUR LIGHT, care vă oferă posibilitatea de a alege între 2 temperaturi de culoare diferite, în funcție de sarcina de lucru. Este disponibilă o funcție de focalizare pentru un fascicul de lumină concentrat și focalizat, cu o rază de lumină cuprinsă între 10° și 45°. Lanterna este fabricată din aluminiu robust și durabil, furnizată cu lentilă din sticlă rezistentă la solvenți și este ușor de reîncărcat cu ajutorul cablului USB inclus. // MATCPEN R este testat în conformitate cu standardul ANSI/NEMA FL-1. // Soluții de iluminat pentru industria vopsitorieiFiind cele mai cuprinzătoare și mai sofisticate de acest tip din lume, noua generație de lămpi SCANGRIP pentru industria vopsitoriei este realizată pentru potrivirea culorilor, detaliere și lucrări generale de vopsire și poate fi utilizată oriunde o suprafață vopsită trebuie inspectată. // CRI+ Cu soluțiile noastre de iluminat pentru industria vopsitoriei, folosim termenul CRI+ definit ca o medie a tuturor celor 15 valori R. Aceasta este singura definiție corectă a valorii CRI care trebuie utilizată pentru o recunoaștere precisă și fiabilă a culorilor. // Designul MATCHPEN R este unic și este acoperit de brevetul de design UE RCD nr. 2704684.

Caracteristică:

  • Baterie: Litiu-ion
  • Cablu: 1 m USB - mini DC
  • Capacitatea bateriei: 1100 mAh
  • Clasa de protecție: IP 30
  • Consumul de energie, max.: 2.5 W
  • Distanța fasciculului: 95 m
  • Flux luminos: 100 lm
  • Iluminanță, lux@0.5 m: 700 - 8000
  • Încărcător inclus: nu
  • Indicele de redare a culorilor (CRI): Ra > 92
  • Sursă de alimentare: Acumulator litiu-ion
  • Sursă de lumină: Ultra high CRI COB LED
  • Temperatura de culoare (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcționare: -10 °C la +40 °C
  • Tensiune de încărcare DC: 5 V
  • Tensiunea bateriei: 3,7 V
  • Timp de încărcare: 2.5 h
  • Unghiul fasciculului: 10° la 45°

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături