Patent combinat izolat prin imersie, testat de VDE cromat 250 mm

Cod articol: 03 07 250
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte multifuncţional

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 03 07 250
    EAN / GTIN 4003773015345
    Număr producător 03 07 250
    L-Număr L70010 190

    Descriere

    Descriere:

    • cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunde pentru o utilizare versatilă
    • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și dură
    • margine de tăiere lungă pentru cabluri mai groase
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 60 HRC

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 3,8mm
    • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 2,5 mm
    • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 15.0mm
    • Valoarea de tăiere Cu-cablu, torsadat: 25.0mm²
    • Testat VDE: da
    • cromat
    • izolat prin imersiune, testat VDE
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare

    Standard:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900