Măsurător de adâncime cu tijă de măsurare dreaptă din oțel inoxidabil 1/20 12x4 500 x 150 mm

Cod articol: 0282507
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0282507
    EAN / GTIN 4029713204280
    Număr producător 0282507
    L-Număr L40510 184

    Descriere

    Execuţie:

    • ISO 13385
    • Șurub de blocare
    • Tijă de măsurare dreaptă
    • Scală Master inferioară
    • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

    Descriere:

    Măsurător de adâncime cu tijă dreaptă RCr. 1/20 12x4 500 x 150mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Citire: 0,05 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 500
    • Limita de eroare (mm): 0,07 mm
    • Limita de eroare (µm): 70 µm
    • Măsurarea lungimii punții: 150 mm

    Standard:

    ISO 13385

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături