Etalon cu dinți din oțel inoxidabil cu vârf de carbură 1/50 Modul 1-26

Cod articol: 0268211
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0268211
EAN / GTIN 4029713203658
Număr producător 0268211

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Reglare fină

Descriere:

Etalon dințat din oțel inoxidabil, capete de măsură cu vârfuri din carbură, cu șurub de blocare, cu reglare fină, cromat mat, modul 1-26mm, citire 0,02mm. Ambalare: ambalate individual

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,02 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 26
  • Limita de eroare (mm): 0,1 mm
  • Limita de eroare (µm): 100 µm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături