Etrier cu canelură de blocare internă din oțel inoxidabil 1/20 26-200 mm

Cod articol: 0258503
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0258503
EAN / GTIN 4029713203511
Număr producător 0258503
L-Număr L40510 1307

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • Standard din fabrică
  • Șurub de blocare
  • Scală Master inferioară
  • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

Descriere:

Canelura de blocare internă măsurată. RCr. 1/20 26-200mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 26 - 200
  • Limita de eroare (mm): 0,1 mm
  • Limita de eroare (µm): 100 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 60 mm

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături