Etrier cu canelură de blocare internă din oțel inoxidabil 1/20 10-160mm

Cod articol: 0258501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0258501
    EAN / GTIN 4029713203498
    Număr producător 0258501
    L-Număr L40510 276

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel inoxidabil
    • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
    • Standard din fabrică
    • Șurub de blocare
    • Scală Master inferioară
    • Gradație laser de înaltă precizie pe vernier și scară

    Descriere:

    Garnitura de blocare internă a canelurii. RCr. 1/20 10-160mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel inoxidabil
    • Citire: 0,05 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 10 - 160
    • Limita de eroare (mm): 0,1 mm
    • Limita de eroare (µm): 100 µm
    • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 25 mm

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături