Cheie CROW-FOOT SW.1 3/16 ″ acționare pătrată 3/8 ″ L.50 mm

Cod articol: 02500054
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 02500054
EAN / GTIN 4018754004737
Număr producător 02500054
L-Număr L60010 406

Descriere

Descriere:

  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • Atenţie! Setări modificate ale cheii dinamometrice

Caracteristică:

  • a: 8 mm
  • Lungime [mm): 50 mm
  • S: 29,2 mm
  • Interior pătrat (inch): 3/8″
  • Greutate: 83 g
  • Lățimea pe laturi [inch]: 1 3/16 ″
  • Lățime mm (b): 50 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături